Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSMT826656WF
Cod. Produttore
SMT826656WF
Cod. EAN
4058075826656

Informazioni di prodotto

Lampada LED WiFi facile da installare, ideale per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida con attacco pin G9 retrofit
  • Compatibilità con app SMART+ per gestione semplice
  • Nessuna necessità di cablaggi aggiuntivi grazie al controllo wireless

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico rispetto a lampade tradizionali
  • Temperatura colore regolabile da 2700 a 6500 K
  • Controllo vocale tramite Google Assistant e Alexa
Lampade LED con attacco pin retrofit G9 con tecnologia WiFi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Protocollo di rete: WiFi. Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: da Warm White a Daylight (da 2.700 a 6.500 K). Dimmerabile. Durata: fino a 20.000 ore. Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0). Vantaggi del prodotto: Controllo wireless tramite App. Facile da installare e utilizzare. Non contiene mercurio. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Interni residenziali. Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc). Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Apparecchiatura / Accessori: Per il controllo tramite l'app SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0). Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Serie

SMART__WIFI_PIN_G9_TUNABLE_WHITE

Produttore

Lampada LED SMART+ WiFi G9 3,5W Tunable White 2700-6500K Dimmerabile Interni