Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSMT778597WF
Cod. Produttore
SMT778597WF
Cod. EAN
4058075778597

Informazioni di prodotto

SMART+ WiFi Candle Multicolour 230V RGBW FR E14 SINGLE PACK
Vantaggi del prodotto
  • Controllo wireless tramite App
  • Facile da installare e utilizzare
  • Non contiene mercurio
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Caratteristiche del prodotto
  • Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
  • Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: da Warm White a Daylight (da 2.700 a 6.500 K)
  • Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
  • Dimmerabile
  • Protocollo di rete: WiFi
  • Durata: fino a 20.000 ore
  • Il controllo vocale funziona con Hey Google o Alexa"
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione generale
  • Interni residenziali
  • Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc)
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
  • Serie

    SMART__WiFi_Candle_Multicolour

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    SMARTWIFIB40 4,9W 230V RGBWFRE14FS1