Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLUM523838WF
Cod. Produttore
LUM523838WF
Cod. EAN
4058075523838

Informazioni di prodotto

Striscia LED WiFi flessibile e dimmerabile, ideale per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione facile e veloce
  • Tutti gli accessori per montaggio inclusi
  • Compatibile con sistemi smart home per controllo remoto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo tramite app o comandi vocali
  • 16 milioni di colori RGB e luce bianca regolabile
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
Strisce LED decorative con tecnologia WiFi. Caratteristiche del prodotto: Dimmerabile. Strisce LED flessibili e pieghevoli. Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Il controllo vocale funziona con Hey Google o Alexa". Il prodotto può essere utilizzato come estensione per 2M Flex. Vantaggi del prodotto: Installazione facile e veloce. Utilizza una luce mullticolore e una luce bianca fredda o calda per molti scenari di illuminazione flessibili. Aree di applicazione: Spazi abitabili. Illuminazione indiretta. Apparecchiatura / Accessori: Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi. Consigli per la sicurezza: Se il cavo flessibile esterno o il filo di questo apparecchio risulta danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da una persona qualificata per evitare pericoli.. Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.. Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa..

prodotto Sustainable

Si

Serie

SMART__FLEX_MULTICOLOR

Produttore

Striscia LED WiFi flessibile dimmerabile RGBTW 1m per illuminazione smart abitazioni

€ 15,72 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info