Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSMT609792WF
Cod. Produttore
SMT609792WF
Cod. EAN
4058075609792

Informazioni di prodotto

SMART+ WiFi Filament Mini Bulb Dimmable 40 4 W/2700 K E27
Vantaggi del prodotto
  • Controllo wireless tramite App
  • Facile da installare e utilizzare
  • Non contiene mercurio
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Caratteristiche del prodotto
  • Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android™️ 8.0 o iOS 14.0)
  • Controllabile tramite Google Assistant e Amazon Alexa
  • Protocollo di rete: WiFi
  • Dimmerabile
  • Durata fino a 15.000 ore
  • Colore della luce: bianco caldo (2.700 K)
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione generale
  • Interni residenziali
  • Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc)
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
  • Serie

    SMART__WiFi_Filament_Mini_Bulb_Dimmable

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    SMARTWF P40D 4W/827 230VFILCLE27FS1