Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLUM486324WF
Cod. Produttore
LUM486324WF
Cod. EAN
4058075486324

Informazioni di prodotto

Kite White 410mm TW
Descrizione del produttore: Plafoniere decorative con tecnologia WiFi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa. Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000…6,500 K. Dimmerabile. Protocollo di rete: WiFi. Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0). Vantaggi del prodotto: Installazione facile e veloce. Aree di applicazione: Applicazioni in interni. Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi. Apparecchiatura / Accessori: Staffa di montaggio inclusa. Viti e tasselli di montaggio inclusi. Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0). Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

410 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

410 mm

altezza/profondità

68 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

materiale della copertura

Plastica trasparente

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1800 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Rendimento luminoso delle lampade

93 LUMEN_WATT

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

128 ... 128 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

Kite

Produttore

SMART WIFI ORBIS KITE RD 410 TW WT