Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLUM504806WF
Cod. Produttore
LUM504806WF
Cod. EAN
4058075504806

Informazioni di prodotto

Smart+ Neon Flex Multicolor 5M RGB + TW
Strisce LED decorative per esterni con tecnologia WiFi e illuminazione omogenea. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa. Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Dimmerabile. Strisce LED flessibili e pieghevoli. Tipo di protezione: IP44. Vantaggi del prodotto: Installazione facile e veloce. Utilizza una luce mullticolore e una luce bianca fredda o calda per molti scenari di illuminazione flessibili. Aree di applicazione: Giardini, terrazze e altre aree all'aperto. Spazi abitabili. Illuminazione diretta e indiretta. Apparecchiatura / Accessori: Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi. Consigli per la sicurezza: Se il cavo flessibile esterno o il filo di questo apparecchio risulta danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da una persona qualificata per evitare pericoli.. Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.. Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa..

Serie

Smart__Neon_Flex_Multicolor

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SMART WIFI NEON FLEX 5M RGBTW IP44