Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSMT295218WFMT
Cod. Produttore
SMT295218WFMT
Cod. EAN
4099854295218

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre un'installazione semplice e un'integrazione smart efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Processo di configurazione standard e intuitivo
  • Design compatto che non interferisce con prese vicine
  • Compatibilità con tutti i tipi di prese

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo wireless tramite app e comandi vocali
  • Monitoraggio e risparmio energetico grazie al contatore integrato
  • Integrazione con i principali sistemi Smart Home
Descrizione del produttore: Collega con presa intelligente per controllare dispositivi non intelligenti con la tecnologia Matter over WiFi. Caratteristiche del prodotto: Elevata potenza di commutazione: fino a 2.300 W / 10 A. Contatore di energia. Pianificazione. Protocollo di rete: Matter tramite WiFi (2,4 GHz). Compatibile con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings e altre piattaforme compatibili con Matter. Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0). Vantaggi del prodotto: Controllo wireless tramite app o controllo vocale. Integrazione perfetta con i sistemi compatibili Matter. Processo di configurazione semplificato grazie ai passaggi di installazione standard intuitivi. Maggiore sicurezza implementando i protocolli di crittografia e autenticazione avanzati. Design piccolo, compatibile con tutti i tipi di prese e non interferisce con le prese vicine. Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home. Permette il cambiamento di sorgenti di luce tradizionali e altri device elettronici. Monitora l'utilizzo di energia dei dispositivi collegati e tiene traccia del consumo energetico. Aree di applicazione: Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili. Quando gli utenti desiderano combinare prodotti di diversi produttori per la casa intelligente . Consigli per la sicurezza: Scollegare i dispositivi che generano calore dalla rete, dopo l'uso, per evitare che si accendano accidentalmente.. Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. Non utilizzare lo SMART+ Plug in insieme ad attrezzature mediche. Da collegare a un interruttore automatico (per max. 10 A). Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

Tipologia

Spina Euro (CEE 7/16, tipo C)

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

48 mm

altezza dell'apparecchio

82,4 mm

profondità dell'apparecchio

48 mm

Supporto disponibile IFTTT

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Serie

SMART / MATTER Plug