Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSMT777972WF
Cod. Produttore
SMT777972WF
Cod. EAN
4058075777972

Informazioni di prodotto

Smart+ WiFi Filament Globe Tunable White 2200K E27
Descrizione del produttore: Lampade classiche a filamento SMART+ con tecnologia Wifi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Controllabile tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Protocollo di rete: WiFi. Colore della luce regolabile tramite Tunable White: da Warm Comfort White a Cool White (2.200 K … 5.000 K). Dimmerabile. Durata fino a 15.000 ore. Vantaggi del prodotto: Controllo wireless tramite App. Facile da installare e utilizzare. Non contiene mercurio. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Interni residenziali. Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc). Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Apparecchiatura / Accessori: Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Oro

attacco lampada

E27

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

124 mm

classe di efficienza energetica

G

efficienza luminosa della lampada

75 LUMEN_WATT

lunghezza

173 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

R39

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

600 lm

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Variazione via Wi-Fi

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

55 ... 55 mA

Temperatura di colore correlata

2200 ... 5000 K

potenza della lampada

8 ... 8 W

flusso luminoso

600 ... 600 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

Smart / WiFi Filament Globe Tunable White 2200K

Produttore

Smart+ WiFi Lampadina Filamento E27 Tunable White 2200K-5000K Dimmerabile Interni Residenziali e Professionali