Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLUM478572WF
Cod. Produttore
LUM478572WF
Cod. EAN
4058075478572

Informazioni di prodotto

Smart+ Garden Dot Multicolor Dot 3P Ext RGB
Descrizione del produttore: Spot decorativi per uso esterno con tecnologia WiFi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa. Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Dimmerabile. Classe di protezione (punti): IP65. Classe di protezione (alimentazione): IP44. Estensione fino a un massimo di 18 punti. Vantaggi del prodotto: Installazione facile e veloce. Illuminazione colorata da giardino con opzioni di controllo smart e intelligente. Aree di applicazione: Giardini, terrazze e altre aree all'aperto. Apparecchiatura / Accessori: Alimentatore incluso solo nel kit base. Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Consigli per la sicurezza: Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano..

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

23 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

numero di poli

2

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

96 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Altro

uscita della luce

Diretto

materiale della copertura

Plastica opalina

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

0,7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

110 lm

Colore luce

Altro

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

25000 h

Rendimento luminoso delle lampade

157 LUMEN_WATT

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

Serie

Smart / Garden Dot Multicolor

Produttore

SMART WIFI GARDEN DOT RGB 3PEXT