Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSMT485419WF
Cod. Produttore
SMT485419WF
Cod. EAN
4058075485419

Informazioni di prodotto

Lampada WiFi a forma classica a goccia, ideale per installazioni rapide e controllo smart.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione senza necessità di cablaggi complessi
  • Risparmio di tempo grazie al controllo wireless tramite app

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo remoto tramite smartphone con app LEDVANCE SMART+
  • Compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa per gestione vocale
  • Durata fino a 15.000 ore e assenza di mercurio
Descrizione del produttore: Lampada forma classica a goccia con tecnologia WiFi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android™️ 8.0 o iOS 14.0). Controllabile tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Protocollo di rete: WiFi. Dimmerabile. Durata: fino a 15.000 ore. Vantaggi del prodotto: Controllo wireless tramite App. Facile da installare e utilizzare. Non contiene mercurio. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Interni residenziali. Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc). Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Apparecchiatura / Accessori: Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0).

prodotto Sustainable

Si

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

111 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

115 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

A-Type

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1055 lm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

230 ... 230 V

corrente nominale

68 ... 68 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

9,5 ... 9,5 W

flusso luminoso

1055 ... 1055 lm

Angolo del fascio luminoso

215 ... 215 GRADO

Serie

SMART / WiFi Classic Dimmable

Produttore

SMART WIFI CLASSIC A 75 9,5W/827 230V DIMFR E27