Prodotti /

Cod. Rexel
DNDGS-1250-52XM
Cod. Produttore
DGS-1250-52XMP/E
Cod. EAN
0790069467905

Informazioni di prodotto

  • Serie: DNDGS
  • Porte: 48 Gigabit Ethernet
  • PoE: Potenza 370W
  • Porte SFP: 4 per fibra ottica
  • Tipo: Switch intelligente
  • Uso: Reti ad alta densità
  • Affidabilità: Alta
  • Integrazione: Facile
Switch intelligente con 48 porte Gigabit Ethernet, dotato di tecnologia PoE con potenza totale di 370 watt per alimentare dispositivi di rete. Include 4 porte SFP per connessioni in fibra ottica ad alta velocità, ideale per ambienti che richiedono elevate prestazioni di rete e gestione avanzata del traffico dati. Progettato per garantire affidabilità e flessibilità nelle infrastrutture di rete aziendali. Descrizione del produttore: Switch intelligente con 48 porte Gigabit Ethernet e supporto PoE con potenza fino a 370W, ideale per reti ad alta densità. Include 4 porte SFP per connessioni in fibra ottica, garantendo elevate prestazioni e flessibilità nella gestione del traffico dati. Progettato per ambienti professionali, offre affidabilità e facilità di integrazione nelle infrastrutture di rete.

Produttore

Switch intelligente 48 porte Gigabit PoE 370W 4 SFP rete professionale