›

SMART POWER 3F DTSU666-H 250A

Cod. Rexel SOOKDTSU666H250
Cod. Produttore DTSU666H250

Informazioni principali

  • Portata nominale: 250A
  • Tipo: Contatore energia trifase
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Funzionalità: Misurazioni precise
  • Monitoraggio: Consumi energetici
  • Struttura: Robusta e duratura
  • Serie: SMART POWER
  • Modello: DTSU666-H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatore elettronico di energia trifase SMART POWER modello DTSU666-H con portata nominale di 250A, progettato per misurazioni precise e affidabili nei sistemi elettrici industriali e civili. Questo dispositivo garantisce un monitoraggio efficiente dei consumi energetici, supportando la gestione ottimale delle risorse elettriche. La sua struttura robusta e le avanzate funzionalità lo rendono ideale per applicazioni che richiedono accuratezza e durata nel tempo.
SMART POWER 3F DTSU666-H 250A
€ 178,71 x 1 pz.