Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED195006MT
Cod. Produttore
LED195006MT
Cod. EAN
4099854195006

Informazioni di prodotto

SMART+ MATTER Filament Classic shapes multicolor E40 4.8W E27
Descrizione del produttore: SMART+ MATTER CLASSIC FILAMENT LAMPS WITH WIFI TECHNOLOGY. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0) o qualsiasi altra piattaforma compatibile con Matter. Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: da Warm White a Daylight (da 2.700 a 6.500 K). Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Dimmerabile. Protocollo di rete: Materia oltre WiFi. Durata fino a 15.000 ore. Compatibile con Alexa, Google Home, Apple Home e altre piattaforme compatibili con Matter. Vantaggi del prodotto: Controllo wireless via app o voce. Integrazione perfetta con i sistemi compatibili Matter. Processo di configurazione semplificato grazie ai passaggi di installazione standard intuitivi. Maggiore sicurezza implementando i protocolli di crittografia e autenticazione avanzati. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Illuminazione generale con tecnologia smart. Applicazioni professionali (hotel, bar, boutique ecc.) che utilizzano effetti di luce ambientale dinamici e robusti. Quando gli utenti desiderano combinare prodotti di diversi produttori per la casa intelligente . Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Altro

attacco lampada

E27

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

64 mm

efficienza luminosa della lampada

97 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

140 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

470 lm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Variazione via Wi-Fi

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

50 ... 50 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 6500 K

potenza della lampada

4,8 ... 4,8 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

SMART / MATTER Filament Classic shapes multicolor

Produttore

SMART+ MATTER Lampadina Filamento Multicolore E27 4,8W WiFi Smart Home