›

Tracciante acrilico nero 400 ml per segnaletica orizzontale e verticale cantiere pavimentazioni industriali

Cod. Rexel VEVE502100
Cod. Produttore VE502100
Cod. EAN 8007951123385

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Formato: 400 ml
  • Tipo: Smalto acrilico 100%
  • Applicazione: Segnaletica orizz./vert.
  • Uso: Tracciature cantiere
  • Supporti: Cemento, sabbia, ecc.
  • Contenitore: Sotto pressione
  • Serie: C10/N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Smalto acrilico 100% per segnaletica sia orizzontale che verticale. Indicato per tracciature da cantiere, indicazioni di vario genere, pavimentazioni industriali, su cemento, sabbia,ecc. Colore nero.

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

ambito di impiego

Impianti elettrici

capacità

400 ml

infiammabile

Tracciante acrilico nero 400 ml per segnaletica orizzontale e verticale cantiere pavimentazioni industriali
€ 6,06 x 1 pz.
(pz.)