Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2621160000
Cod. Produttore
2621160000
Cod. EAN
4050118625882

Informazioni di prodotto

Il prodotto SM-FO 18/9.5 MM WS offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche e di telecomunicazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte (18/9,5 mm)
  • Risparmio di tempo con un componente progettato per integrazione rapida
  • Struttura robusta che garantisce connessioni stabili e sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità nella trasmissione dei segnali ottici
  • Protezione contro interferenze e condizioni ambientali avverse
  • Durata e resistenza garantite dai materiali di qualità
Cavo in fibra ottica SM-FO con diametro di 18 mm e rivestimento da 9,5 mm, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di segnali ottici. Questo cavo è ideale per applicazioni di comunicazione che richiedono affidabilità e resistenza, assicurando una trasmissione dati stabile e di alta qualità. La struttura robusta e il materiale isolante assicurano protezione contro interferenze esterne e condizioni ambientali avverse, rendendolo adatto per installazioni professionali in ambito elettrico e di telecomunicazioni. Descrizione del produttore: Il prodotto SM-FO 18/9.5 MM WS è un componente elettrico caratterizzato da specifiche tecniche precise, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Le dimensioni di 18/9.5 mm lo rendono adatto a installazioni in spazi ridotti, offrendo facilità di integrazione in diversi impianti elettrici. La sua struttura è progettata per assicurare una connessione stabile e sicura, fondamentale per il corretto funzionamento degli impianti elettrici. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico che cercano componenti di alta qualità.

Produttore

Cavo fibra ottica SM-FO 18/9,5 mm alta resistenza per impianti elettrici e telecomunicazioni