Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1713720000
Cod. Produttore
1713720000
Cod. EAN
4008190331139

Informazioni di prodotto

SM 27/12.5 K MC NE SI

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

autoadesivo

colore

argento

altezza

1 mm

larghezza

27 mm

lunghezza

12.5 mm

Serie

SwitchMark

Produttore

Etichetta trasparente SM 27/12.5 K MC NE SI Weidmüller