Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1627380000
Cod. Produttore
1627380000
Cod. EAN
4008190199890

Informazioni di prodotto

SLS 5.08/16/180B SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a innesto con 16 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. La sua esecuzione del contatto assicura una trasmissione stabile del segnale, mentre l'angolo di collegamento del conduttore è ottimizzato per facilitare l'installazione. Ideale per applicazioni nel settore dell'automazione e dell'elettronica industriale, questo connettore offre robustezza e precisione, rispondendo alle esigenze di connessioni multiple e compatte. La sua configurazione consente un montaggio semplice e una manutenzione efficiente, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici di alta qualità. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

18 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico innestabile 16 poli 5.08mm per automazione industriale