Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1846070000
Cod. Produttore
1846070000
Cod. EAN
4032248362356

Informazioni di prodotto

SLS 5.08/08/180TB RF15 SN OR BX
Connettore elettrico a innesto con 8 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Presenta un angolo di contatto ottimizzato per facilitare il collegamento del conduttore. La struttura è studiata per applicazioni nel settore dei materiali elettrici, offrendo robustezza e precisione. Ideale per sistemi che richiedono un numero di serie di contatti a innesto pari a uno, assicurando stabilità e durata nel tempo. La configurazione SLS 5.08/08/180TB RF15 SN OR BX indica caratteristiche tecniche specifiche che ne migliorano la funzionalità e l’adattabilità in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

18 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico innestabile 8 poli SLS 5.08/08/180TB RF15 per circuiti stampati settore elettrico