Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1627120000
Cod. Produttore
1627120000
Cod. EAN
4008190199630

Informazioni di prodotto

SLS 5.08/05/180 SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 5 poli progettato per garantire una connessione affidabile e sicura in applicazioni industriali. Dotato di un contatto a innesto con angolo ottimizzato per facilitare il collegamento del conduttore, assicura un montaggio semplice e stabile. La configurazione SLS 5.08/05/180 SN OR BX offre un design compatto e funzionale, ideale per l'integrazione in sistemi di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è pensato per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

rivestimento scatola

Non rivestito

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

18 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 5 poli SLS 5.08/05/180 SN OR BX per automazione industriale montaggio sicuro