Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1846050000
Cod. Produttore
1846050000
Cod. EAN
4032248362332

Informazioni di prodotto

SLS 5.08/04/180TB RF15 SN OR BX
SLS 5.08/04/180TB RF15 SN OR BX è un componente elettrico caratterizzato da una connessione a 4 poli con esecuzione del contatto specifica per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni di segnalazione. Progettato per offrire un angolo di contatto ottimale, questo dispositivo assicura una connessione stabile e duratura. Ideale per impieghi in sistemi elettrici che richiedono un elevato standard di qualità e prestazioni, si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

18 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

SLS 5.08/04/180TB RF15 connettore elettrico 4 poli affidabile per sistemi di segnalazione