› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Slicer 1K utensile taglio cavi compatto installazioni elettriche

Cod. Rexel WD9918160000
Cod. Produttore 9918160000
Cod. EAN 4032248371495

Informazioni principali

  • Serie: WD9918160000
  • Tensione: 1 kV
  • Tipo: Utensile da taglio
  • Uso: Taglio cavi e isolanti
  • Materiale: Alta resistenza
  • Dimensioni: Compatto e maneggevole
  • Protezione: Isolamento sicuro
  • Certificazioni: Standard industriali

Descrizione del prodotto

Pinza meccanica a una mano progettata per il taglio e la lavorazione di conduttori elettrici massicci e multifilari. Questo utensile è ideale per operazioni precise senza la necessità di testine di taglio sostituibili o ganasce intercambiabili. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto all'uso professionale nel settore elettrico. Non è indicato per l'uso con treccia in filo d'acciaio o conduttori a filo sottile, ma si distingue per la sua efficacia nella gestione di cavi elettrici di spessore medio e consistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.

Caratteristiche tecniche

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Testato VDE

Slicer 1K utensile taglio cavi compatto installazioni elettriche