Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1043780000
Cod. Produttore
1043780000
Cod. EAN
4032248775354

Informazioni di prodotto

SLF 7.62HP/05/180LR SN BK BX
Connettore elettrico a 5 poli progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un contatto stabile e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e resistenza, questo componente assicura prestazioni elevate grazie alla sua esecuzione del contatto ottimizzata. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la configurazione a innesto consente un montaggio rapido e sicuro. Adatto a sistemi elettrici complessi, questo connettore rappresenta una soluzione efficiente per la trasmissione di segnali e potenza. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

1000 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

corrente nominale In

23,8 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie BL SL 7 62HP

Produttore

Connettore elettrico 5 poli SLF 7.62HP innesto PCB alta affidabilità industriale