Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1335460000
Cod. Produttore
1335460000
Cod. EAN
4050118138849

Informazioni di prodotto

Connettori per circuito stampato (collegamento cavo), 5.08 mm, Numero di poli: 4, PUSH IN, Collegamento a molla

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 4 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi di segnalazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura grazie all'esecuzione del contatto ottimizzata. L'angolo di contatto è studiato per facilitare l'inserimento e la tenuta del conduttore, migliorando l'efficienza dell'installazione. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

22,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 4 poli 5.08 mm PUSH IN circuito stampato applicazioni controllo segnalazione