Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1725170000
Cod. Produttore
1725170000
Cod. EAN
4032248060573

Informazioni di prodotto

SLD 5.08V/04/90 3.2 SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 4 poli con esecuzione del contatto specifica per applicazioni di segnalazione e controllo. Progettato per il montaggio su circuito stampato con angolo ottimizzato per un collegamento affidabile e stabile. La configurazione include due serie di contatti a innesto, garantendo una connessione sicura e duratura. Ideale per impieghi in ambito industriale dove è richiesta precisione e robustezza nei collegamenti elettrici. La struttura è studiata per facilitare l'inserimento e la rimozione, mantenendo elevate prestazioni di contatto nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 4 poli per circuito stampato, montaggio angolato, applicazioni segnalazione e controllo industriale