Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1602010000
Cod. Produttore
1602010000
Cod. EAN
4008190129675

Informazioni di prodotto

SLD 5.08/48/90G 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 48 poli con passo di 5.08 mm, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile in applicazioni industriali. La configurazione prevede due serie di contatti a innesto con esecuzione specifica per un montaggio su circuito stampato con angolo di 90 gradi. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche e una conduzione efficiente del segnale. Ideale per sistemi di automazione e controllo, offre precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

48

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

8,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 48 poli passo 5.08 mm angolo 90° per circuito stampato applicazioni industriali automazione controllo