Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1601870000
Cod. Produttore
1601870000
Cod. EAN
4008190189624

Informazioni di prodotto

SLD 5.08/20/90G 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 20 poli con passo di 5.08 mm, progettato per garantire una connessione affidabile e stabile. La configurazione prevede due serie di contatti a innesto con angolo adatto per il montaggio su circuito stampato, offrendo un'esecuzione del contatto precisa e sicura. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento robusto e duraturo in ambito elettrico e di segnalazione. La costruzione è studiata per facilitare l'integrazione in sistemi complessi mantenendo elevate prestazioni di contatto. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

8,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 20 poli passo 5.08 mm per circuito stampato montaggio angolato robusto