Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1653730000
Cod. Produttore
1653730000
Cod. EAN
4008190405564

Informazioni di prodotto

SLD 5.00/10/90G 4.5 SN BK BX

Documentazione tecnica

SLD 5.00/10/90G 4.5 SN BK BX è un connettore elettrico caratterizzato da 10 poli e doppia serie di contatti a innesto, progettato per garantire un'affidabile connessione in applicazioni di circuiti stampati con angolo specifico. Questo componente offre un'esecuzione del contatto precisa e sicura, ideale per sistemi elettrici che richiedono elevata qualità e durata nel tempo. La sua configurazione assicura un montaggio stabile e una trasmissione efficiente dei segnali, rendendolo adatto a impieghi professionali nel settore elettrico e dell'automazione. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

tensione nominale

400 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

8,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 10 poli doppia serie innesto angolo 90° per circuiti stampati automazione professionale