Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1633870000
Cod. Produttore
1633870000
Cod. EAN
4008190258320

Informazioni di prodotto

SLD 3.50/16/90F 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 16 poli con esecuzione del contatto specifica per applicazioni di segnalazione e controllo. Progettato per garantire un collegamento affidabile con angolo circuito stampato/contatto ottimizzato, ideale per montaggio su schede elettroniche. Questo componente offre due serie di contatti a innesto, assicurando una connessione stabile e duratura. La sua costruzione robusta e precisa lo rende adatto per ambienti industriali e impianti elettrici complessi, facilitando l'integrazione in sistemi di automazione e controllo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

200 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

8 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 16 poli per segnalazione controllo montaggio su circuito stampato industriale