Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1633810000
Cod. Produttore
1633810000
Cod. EAN
4008190258269

Informazioni di prodotto

SLD 3.50/04/90F 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 4 poli con esecuzione del contatto ad angolo, progettato per garantire un collegamento affidabile su circuito stampato. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura stabilità e durata nel tempo nelle applicazioni di segnalazione e controllo. La configurazione a 2 serie di contatti a innesto facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo un'interfaccia robusta e precisa per connessioni elettriche nel settore industriale. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

200 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

8 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 4 poli angolato per circuito stampato applicazioni industriali controllo segnalazione