Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8764211253470
Cod. Produttore
8764211253470
Cod. EAN
4052075162196

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a sospensione 4000K 29W statica riflettore asimmetrico
Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati / Riflettore asimmetrico in alluminio purissimo (Al99,98) per un massimo rendimento luminoso e un indice di resa cromatica neutro / Diffusione diretta della luce / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone / Versione in colori speciali disponibile su richiesta / Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

sezione del conduttore

1.5

prestazioni del sistema

29

flusso luminoso effettivo

2910 lm

adatto per potenza lampada

26

temperatura del colore

4000 K

fattore di potenza

0.89

larghezza

40 mm

altezza/profondità

60

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

220 V

lunghezza

1224 mm

con corpo luminoso

sospensione fornita

lunghezza del pendolo

150 mm

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a innesto

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK05

ripartizione della luce

asimmetrico

uscita della luce

diretto

riflettore

opaco

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

argento

materiale della copertura

senza copertura

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

SL764LED PL M 29 A/M 840 GREV1 RE