Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1780200000
Cod. Produttore
1780200000
Cod. EAN
4032248165520

Informazioni di prodotto

Il connettore SL-SMT 5.08HC/04/90G 3.2SN BK BX offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla tecnologia innestabile
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio del circuito stampato
  • Gestione intuitiva e sicura del collegamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore affidabilità del sistema elettrico
  • Riduzione dei rischi di malfunzionamenti
  • Efficienza energetica garantita da una connessione stabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08