Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1841180000
Cod. Produttore
1841180000
Cod. EAN
4032248352074

Informazioni di prodotto

SL-SMT 5.00/04/180G 3.2SN BK BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 4 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'esecuzione del contatto ottimale e un angolo specifico per circuito stampato, ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. La configurazione a innesto facilita l'installazione e assicura una connessione stabile. Adatto per sistemi elettrici che richiedono precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

tensione nominale

400 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5 mm

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

19 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 4 poli innestabile SMT 5.00mm per circuito stampato controllo segnalazione nero