Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSLFLREDUCTION
Cod. Produttore
SLFLREDUCTION
Cod. EAN
4058075552579

Informazioni di prodotto

STREETLIGHT FLEX REDUCTIONS 60 TO 42MM WAL
Descrizione del produttore: Riduttore per pali di diametro ridotto. Caratteristiche del prodotto: Riduttore che abilita l'adattatore standard per l'installazione su pali da 42 mm. Adatto a tutti i tipi di Streetlight Flex (necessario adattatore da 48…60 mm). Vantaggi del prodotto: Consente a Streetlight Flex di adattarsi a pali di diametro inferiore .

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

76 mm

lunghezza

122 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

STREETLIGHT FLEX REDUCTIONS

Produttore

SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM WAL