Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSLAREAXL15072
Cod. Produttore
SLAREAXL150727
Cod. EAN
4099854079962

Informazioni di prodotto

STREETLIGHT AREA EXTRA LARGE RV35ST 150W 727 RV35ST GY
Descrizione del produttore: Adatto ad un'ampia gamma di applicazioni per l'illuminazione stradale e di aree. Caratteristiche del prodotto: Distribuzioni della luce ottimizzate per strade di larghezza simile all'altezza del palo. Adattatore incluso, adatto per pali di diametro 48…60 mm. Adattatore regolabile per installazione sia laterale che in cima al palo. Regolazione dell'angolo di inclinazione di +/- 30° senza aprire l'alloggiamento. Elevata efficienza luminosa: fino a 135 lm/W. Temperatura di esercizio: -30…50 °C . Elevata protezione da sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-PE). Vantaggi del prodotto: Design funzionale ed essenziale. Manutenzione e costi di esercizio ridotti grazie alla lunga durata dei LED. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Uso esterno (IP66). Strade di classe M, C e P sec. alla EN 13201. Parcheggi. Illuminazione di grandi superfici.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

270 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza del cavo

0,5 m

numero di poli

3

lunghezza

553 mm

altezza/profondità

73 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

150 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

19500 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

30000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

130 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

18

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

17

Alimentatore intercambiabile

Tipo di raccordo per sensore/modulo di communicazione

Altro

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

100 ... 240 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

640 ... 640 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

640 ... 640 mA

Serie

STREETLIGHT AREA EXTRA LARGE RV35ST

Produttore

SL AREA SPD XL V 150W727 RV35ST GY