Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1625290000
Cod. Produttore
1625290000
Cod. EAN
4008190196349

Informazioni di prodotto

SL 7.62/06/180B 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 6 poli progettato per garantire un'affidabile connessione elettrica con contatti a innesto di alta qualità. Questo componente presenta un angolo specifico per il circuito stampato, ottimizzando l'integrazione nei sistemi elettronici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni stabili in applicazioni elettriche e industriali. Ideale per utilizzi che richiedono precisione nella trasmissione del segnale e sicurezza nella connessione. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

800 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

17 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 7 62

Produttore

Connettore elettrico 6 poli angolato per circuito stampato alta affidabilità applicazioni industriali