Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1624380000
Cod. Produttore
1624380000
Cod. EAN
4008190195434

Informazioni di prodotto

SL 7.62/03/90B 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 3 poli progettato per garantire un'affidabile connessione elettrica con contatti a innesto di alta qualità. Realizzato per applicazioni su circuito stampato con angolazione specifica, questo componente assicura un montaggio stabile e sicuro. Ideale per l'uso in impianti elettrici e sistemi di segnalazione, offre prestazioni elevate e durata nel tempo grazie alla sua esecuzione tecnica avanzata. La struttura compatta e la precisione costruttiva lo rendono adatto a installazioni professionali che richiedono affidabilità e resistenza. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

800 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

17 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 7 62

Produttore

Connettore elettrico 3 poli 7.62mm montaggio circuito stampato angolato uso impianti elettrici segnalazione