Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1625040000
Cod. Produttore
1625040000
Cod. EAN
4008190196097

Informazioni di prodotto

SL 7.62/03/180 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 3 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in applicazioni industriali. Realizzato con contatti a innesto di alta qualità, offre un angolo di circuito stampato ottimizzato per facilitare l'integrazione nei sistemi elettronici. La sua esecuzione del contatto assicura una trasmissione stabile del segnale, ideale per connessioni di tipo SL 7.62 con passo di 3.2 mm. Questo componente è particolarmente indicato per l'utilizzo in impianti che richiedono precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

800 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

17 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 7 62

Produttore

Connettore elettrico 3 poli SL 7.62 passo 3.2 mm per circuito stampato applicazioni industriali