Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1624920000
Cod. Produttore
1624920000
Cod. EAN
4008190195977

Informazioni di prodotto

SL 7.62/02/180B 4.5SN BK BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 2 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. La configurazione prevede un contatto ad angolo specifico per circuiti stampati, ottimizzando l'integrazione nei sistemi elettronici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nelle connessioni elettriche, rappresenta una soluzione efficiente per il cablaggio di dispositivi e componenti elettronici. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

tensione nominale

800 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

17 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 7 62

Produttore

Connettore elettrico 2 poli angolo per circuito stampato alta qualità cablaggio elettronico