Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1629190000
Cod. Produttore
1629190000
Cod. EAN
4008190201999

Informazioni di prodotto

SL 7.50/08/180B 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 8 poli progettato per garantire una connessione affidabile e stabile. Caratterizzato da un esecuzione del contatto specifica per applicazioni su circuito stampato con angolo dedicato, assicura un montaggio preciso e duraturo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono elevata qualità di contatto e resistenza nel tempo, questo componente è adatto a sistemi di segnalazione e controllo. La sua struttura robusta e il numero di serie di contatti a innesto consentono un collegamento sicuro e performante in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

800 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

7,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

17 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 7 50

Produttore

Connettore elettrico 8 poli angolato per circuito stampato applicazioni industriali controllo segnalazione