Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1147640000
Cod. Produttore
1147640000
Cod. EAN
4032248934355

Informazioni di prodotto

SL 5.08HC/12/180B 3.2SN OR BX
Connettore elettrico a 12 poli con passo 5.08 mm, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in applicazioni industriali. Presenta un esecuzione del contatto di alta qualità con un angolo ottimizzato per il circuito stampato, assicurando una perfetta integrazione e facilità di montaggio. La struttura robusta e la precisione nella realizzazione dei contatti a innesto offrono elevate prestazioni elettriche e meccaniche, rendendo questo componente ideale per sistemi di segnalazione e controllo. Il design compatto e funzionale supporta connessioni stabili e durature, essenziali per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

19 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 12 poli passo 5.08 mm per circuito stampato applicazioni industriali robusto affidabile