Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1146530000
Cod. Produttore
1146530000
Cod. EAN
4032248933310

Informazioni di prodotto

SL 5.08HC/10/180 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 10 poli progettato per garantire un'affidabile connessione a innesto con angolo per circuito stampato. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta esecuzione del contatto per applicazioni industriali e di segnalazione. La configurazione SL 5.08HC/10/180 offre una soluzione compatta e robusta, ideale per sistemi elettrici che richiedono precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

19 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 10 poli innestabile angolo 5.08mm per circuito stampato applicazioni industriali segnalazione