Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1146790000
Cod. Produttore
1146790000
Cod. EAN
4050118051476

Informazioni di prodotto

SL 5.08HC/05/90 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore a 5 poli progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un angolo specifico di circuito stampato e contatto per un montaggio preciso. Realizzato con contatti a innesto di alta qualità, garantisce una connessione affidabile e stabile. Ideale per l'uso in impianti elettrici e sistemi di segnalazione, questo componente assicura prestazioni durature e sicurezza nelle connessioni. La sua esecuzione e configurazione lo rendono adatto a diverse soluzioni tecniche, offrendo versatilità nell'installazione e nella manutenzione. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

19 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore a 5 poli innestabile per circuito stampato, contatti alta qualità, uso impianti elettrici e segnalazione