Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1581380000
Cod. Produttore
1581380000
Cod. EAN
4008190174705

Informazioni di prodotto

SL 5.00/08/180 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 8 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e preciso nei circuiti stampati. Caratterizzato da un angolo ottimale tra circuito stampato e contatto, offre una configurazione con una serie di contatti a innesto per una connessione stabile. La struttura è realizzata per applicazioni nel settore elettrico, assicurando compatibilità e prestazioni elevate. Ideale per installazioni che richiedono un'interfaccia di segnale sicura e durevole. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 8 poli innestabile per circuito stampato settore elettrico