Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1619430000
Cod. Produttore
1619430000
Cod. EAN
4008190140052

Informazioni di prodotto

SL 3.50/22/90G 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 22 poli con esecuzione del contatto specifica per applicazioni di segnalazione e controllo. Progettato per il montaggio su circuito stampato con angolo di 90 gradi, garantisce un collegamento affidabile e sicuro. La struttura compatta e robusta assicura una connessione stabile, ideale per impianti elettrici industriali e sistemi di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore offre durabilità e prestazioni elevate nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

numero di poli

22

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 22 poli montaggio PCB 90° segnalazione controllo industriale