Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1619410000
Cod. Produttore
1619410000
Cod. EAN
4008190139605

Informazioni di prodotto

SL 3.50/20/90G 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a innesto con 20 poli, progettato per garantire una connessione affidabile e stabile in applicazioni industriali. Presenta un angolo di contatto specifico per circuiti stampati, assicurando un montaggio preciso e sicuro. La struttura è ottimizzata per l'uso in impianti elettrici che richiedono elevata qualità di segnale e robustezza. Questo componente si distingue per la sua esecuzione del contatto studiata per mantenere prestazioni costanti nel tempo, ideale per installazioni professionali nel settore dell'automazione e dell'elettronica industriale. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico innestabile 20 poli 3.2mm per circuiti stampati applicazioni industriali automazione