Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1622210000
Cod. Produttore
1622210000
Cod. EAN
4008190188931

Informazioni di prodotto

SL 3.50/20/180F 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 20 poli con esecuzione del contatto specifica per applicazioni su circuito stampato, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. Presenta un angolo di contatto ottimizzato per l'inserimento su schede elettroniche, assicurando una connessione precisa e duratura. Ideale per impieghi in ambito industriale e automazione, offre prestazioni elevate grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di qualità. Questo connettore è adatto a sistemi che richiedono una numerosa disposizione di poli per trasmissione sicura di segnali elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 20 poli SL 3.50/20/180F per circuito stampato applicazioni industriali automazione