Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604590000
Cod. Produttore
1604590000
Cod. EAN
4008190041465

Informazioni di prodotto

SL 3.50/14/180G 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a innesto con 14 poli, progettato per garantire una connessione affidabile e stabile. La configurazione prevede un angolo specifico per il circuito stampato e i contatti, ottimizzando l'integrazione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, è ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche. La struttura compatta e il design tecnico facilitano l'installazione e la manutenzione, offrendo un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

14

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 14 poli angolo circuito stampato alta qualità per applicazioni industriali