Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1607620000
Cod. Produttore
1607620000
Cod. EAN
4008190055196

Informazioni di prodotto

SL 3.50/14/180F 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 14 poli con esecuzione del contatto a innesto, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Il dispositivo presenta un angolo specifico per circuito stampato e contatto, ottimizzato per applicazioni di segnalazione e trasmissione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per impieghi professionali nel settore elettrico. La configurazione a 14 poli consente un'ampia capacità di connessione, rendendo questo connettore versatile per diverse esigenze di cablaggio e installazione. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

14

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 14 poli innesto circuito stampato segnalazione dati professionale