Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1597320000
Cod. Produttore
1597320000
Cod. EAN
4008190015305

Informazioni di prodotto

SL 3.50/13/90 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

SL 3.50/13/90 3.2SN OR BX è un connettore elettrico caratterizzato da 13 poli, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. La sua esecuzione del contatto è ottimizzata per un inserimento preciso e stabile, con un angolo specifico tra circuito stampato e contatto che ne facilita l'installazione. Ideale per applicazioni che richiedono componenti di alta qualità nel campo dell'elettronica, questo prodotto assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

13

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 13 poli SL 3.50/13/90 3.2SN OR BX per circuito stampato elettronica alta qualità