Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1615490000
Cod. Produttore
1615490000
Cod. EAN
4008190056025

Informazioni di prodotto

SL 3.50/12/90G 4.5 SN BK BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 12 poli con esecuzione del contatto specifica, progettato per garantire un collegamento affidabile e duraturo. Il prodotto presenta un angolo di 90 gradi per il circuito stampato, facilitando l'installazione in spazi ridotti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e sicura, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono precisione e resistenza. La configurazione a innesto singolo ne semplifica l'uso, mentre il design compatto e funzionale supporta diverse esigenze di cablaggio. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 12 poli angolo 90° circuito stampato alta qualità per cablaggio professionale